Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 350 x 2.8/14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 350 x 2.8/14 mm
Produktbild zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 350 x 2.8/14 mm
Symbol zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 350 x 2.8/14 mm
Symbol zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 350 x 2.8/14 mm
LOGO zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 350 x 2.8/14 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101125173
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34221325
EAN/GTIN:
     9003172011783
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 350 x 2.8/14 mm

Einfache, problemlose Handhabung, hohe Lebensdauer, saubere Schnittflächen und höchste Produktsicherheit. Einsatz auf Baustellenmaschinen.

Lieferung inkl. 2 Reduzierungen 35 auf 30 mm und 30 auf 25,4 mm.

Weitere Informationen:
Type:
TSH***
Stärke:
2,8 mm
Marke:
Tyrolit
Material:
Diamant
Form:
C2
Belaghöhe:
14 mm
ø:
350 mm
Bohrung:
35 mm
Anwendung:
Granit | Gneis | harter Kalksandstein | harter Ziegel
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamantscheibe 350x25,4, diamant-trennscheibe, diamantscheibe tyrolit, Diamantsägeblatt, Tischsägeblatt, Trennscheibe, Trennscheiben, trennen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 121,43*
€ 158,33*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 182,50*
€ 223,64*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.