| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-SIMP_TST704300 Herst.-Nr.: TST704300 EAN/GTIN: 4057211010430 |
| |
|
| | |
| Konferenzstuhl / Besucherstuhl, Sitzhöhe: 46 cm, Belastung bis 100 kg, Holz Buche, Kunststoffgleiter, ergonomische Rückenlehne, Farbe: schwarz/buche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/buche | Material: | Metall /Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, holzschalenstuhl schwarz, besucherstuhl schwarz, besucherstuhl, SIMP_TST704300, Konferenzstuhl/Bürostuhl, Konferenzstuhl / Besucherstuhl, Sitzhöhe: 46 cm, Belastung bis 100 kg, Holz Buche, Kunststoffgleiter, ergonomische Rückenlehne, Farbe: schwarz/buche, 24311102 |
| | |
| |