| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-SIMP_CL6H091131M Herst.-Nr.: CL6H091131M EAN/GTIN: 4057211002695 |
| |
|
| | |
| Mobiler Schubladenschrank, Schubladen: 1x50, 1x100, 3x150, 1x200 mm, verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Auszug 100 %, Tragkraft 80 kg, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller, BxTxH 600x575x1070 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL1023, RAL3003, RAL3020, RAL 5002 RAL 5005 RAL5010, RAL5012, RAL5013 RAL6011, RAL 6018, RAL7016, RAL7035, RAL7040, RAL9005 RAL 9010 | Material: | Stahlblech | Schubladenanzahl: | 6 | BLH: | 1x50, 1x100, 3x150, 1x200 | Schubladenauszug: | 100% | Tragkraft je Schublade: | 30kg Tragkraft(50 BLH) 80 kg Tragkraft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubfachschrank fahrbar, schubfach schrank, schubkastenschrank grau, CL6H091131M, Mobiler Schubladenschrank, Schubladen: 1x50, 1x100, 3x150, 1x200 mm, verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Auszug 100 %, Tragkraft 80 kg, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller, BxTxH 600x575x1070 mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 538,09* | € 651,98* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 596,25* | € 695,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|