| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.CL6H091131M Herst.-Nr.: WA.CL6H091131M EAN/GTIN: 4057211002695 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank Höhe 1070 mm, 6 Schubladen (BxTxH) 600 x 575 x 1070 mm Das beste Preis Leistungsverhältnis in Punkto Schubladenschränke in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontierte Aluminium-Griffleisten der Schubladenblenden in neuem Design. Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland Ausführungen: 6 Schubladen: WA.CL6H091131M - 1x 50 mm Schublade
- 1x 100 mm Schublade
- 3x 150 mm Schubladen
- 1x 200 mm Schublade
- 4 Lenkrollen 125 mm, 2 x mit Feststeller
- mobiler Schubladenschrank - Gehäuse umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
- Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50mm möglich
- 10 Farbkombination Korpus / Blenden, Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis
- Sichere Zentralverriegelung mit "Simpaflex-Schließanlage", Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
- Erhöhte Kippsicherung, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Schubladen Kugelführung mit Selbsteinzug.
- Vollauszug: 100% mit Selbsteinzug.
- Ab Blendenhöhe 75mm - Traglast 80 Kg (Blendenhöhe 50mm - 30 kg)
- Aluminium Griffleisten
- Fertigung ausschließlich in Deutschland
Lieferung per Spedition Wir liefern standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau * Lieferung per Spedition! Farben optional: Blende und Korpus - Umweltfreundliche Pulverbeschichtung erhältlich in:
- - Rubinrot, RAL 3003
- - Verkehrsrot, RAL 3020
- - Enzianblau, RAL 5010
- - Lichtblau, RAL 5012
- - Kobaltblau, RAL 5013
- - Resedagrün, RAL 6011
- - Anthrazitgrau, RAL 7016
- - Lichtgrau, RAL 7035
- - Fenstergrau, RAL 7040
- - Tiefschwarz, RAL 9005
Technik: - - Erhältlich in 3 verschiedene Höhen: 790, 990 und 1090 mm.
- - Verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
- - Individuelle Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm.
- - Kugelführung mit Selbsteinzug: Vollauszug (VA) 100%
- - Blendenhöhe 50 mm - Traglast: 30 Kg
- - Ab Blendenhöhe 75 mm - Traglast: 80 Kg
- - Schubladen in den Blendenhöhen: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 und 300 mm
- - Schrankgehäuse bis zu 400 kg belastbar
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 540,63* | € 659,93* | | | | Lager 610 | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 595,74* | € 698,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|