| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-NILF_9084111010 Herst.-Nr.: 9084111010 EAN/GTIN: 5711144176982 |
| |
|
| | |
| Die Nilfisk SW900 Kehrmaschine ermöglicht staubfreies Kehren im Innen- und Außenbereich. Durch die kompakten Maße kehrt diese Maschine auch verstellte oder kleine Flächen. Sie ist optimal für Industrie, Handel, Hotels, Dienstleister und öffentliche Einrichtungen geeignet und reinigt dort kleine bis mittlere Flächen überzeugend. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 120 kg | Länge: | 1185 mm | Breite: | 107 mm | Tiefe: | 104 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.191,09* | € 3.364,86* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.512,94* | € 3.711,85* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.621,33* | € 3.799,84* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.638,62* | € 3.803,45* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 3.794,59* | € 4.067,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|