| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-NILF_65482 Herst.-Nr.: 65482 EAN/GTIN: 4005337654823 |
| |
|
| | |
| Die in erster Linie für Tankstellen entwickelte SB-Reihe ist für die harten Bedingungen im Freien bei jeder Witterung ausgelegt. Die SB-Reihe ist so konzipiert, daß auch Anwender, die mit dem Sauger nicht vertraut sind, die von ihnen gewünschten Ergebnisse erzielen. Die Wartung ist schnell und einfach, damit der Sauger immer für Ihre Kunden einsatzbereit ist und das mit einem minimalen Aufwand Ihrerseits. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 147.6 kg | Länge: | 12 mm | Breite: | 8 mm | Tiefe: | 2165 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Münzeinheit, SB-Sauger, Saugstation, Tankstellensauger, nilfisk bodenstaubsauger, boden staubsauger, duo sb-sauger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.787,76* | € 2.917,72* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.975,28* | € 3.108,89* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.279,45* | € 3.423,81* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.319,63* | € 3.459,18* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 3.315,32* | € 3.537,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|