Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® SB Saugstation Tandem 211548-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211548-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     65482
EAN/GTIN:
     4005337654823
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nilfisk® SB Saugstation Tandem Die Nilfisk® SB Saugstation erfüllt alle Anforderungen, die an SB-Sauger an Tankstellen gestellt werden: Der Trockensauger überzeugt durch eine einfache, anwenderfreundliche Bedienung und minimalen Wartungsaufwand. Dank des witterungsbeständigen Designs widersteht die Sauganlage alltäglicher Beanspruchung im Freien. Hervorragende Saugkraft Einfaches Textilfiltersystem für problemlose Wartung Mit elektrischem Münzprüfer Selbsterklärende Bedienung Robustes, witterungsbeständiges Design Optional als Tandem-Modell für zwei Anwender parallel erhältlich Sauger Typ = SB Sauger Behälter Volumen = 60 l Saugrohre Anzahl = 2 Saugrohr Durchmesser = 50 mm Saugschlauch Länge = 10 m Saugschlauch Durchmesser = 50 mm Düse Breite = 370 mm Düse Durchmesser = 370 mm Filter-Typ = Einlegetuchfilter Filter Material = Nadelfilz Kunststoffbeschichtet Unterdruck = 470 mbar Lautstärke in dB(A) = 75 dB(A) Schutzklasse/-art = IP X4 Farbe = blau Höhe = 2034 mm Breite = 546 mm Tiefe = 1183 mm Eigengewicht = 115
Weitere Informationen:
Saugrohre Anzahl:
2
Behälter Volumen:
60 l
Breite:
546 mm
Düse Durchmesser:
370 mm
Eigengewicht:
115
Lautstärke in dB(A):
75 dB(A)
Höhe:
2034 mm
Saugschlauch Länge:
10 m
Saugschlauch Durchmesser:
50 mm
Tiefe:
1183 mm
Unterdruck:
470 mbar
Düse Breite:
370 mm
Farbe:
blau
Filter Material:
Nadelfilz\;Kunststoffbeschichtet\;
Filter-Typ:
Einlegetuchfilter
Schutzklasse/-art:
IP X4
Sauger Typ:
SB Sauger
Saugrohr Durchmesser:
50 mm
HEIGHT GRO:
2165.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
2040.00 mm
WEIGHT GRO:
147.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.785,54*
€ 2.928,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.974,79*
€ 3.120,02*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 3.284,31*
€ 3.435,30*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.319,12*
€ 3.470,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.336,80*
€ 3.578,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.435,30*
€ 4.088,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.402,59*
€ 4.049,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.319,28*
€ 3.949,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.284,31*
€ 3.908,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.