Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Tankstellensauger

  Tankstellensauger  (10 Angebote unter 30.805.577 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tankstellensauger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tankstellensauger"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kärcher SB-Sauger SB VC 2 (3 Angebote) 
Ob auf Flächen, in Ecken oder den vielen Spalten und Ritzen eines Fahrzeugs: Unser leistungsstarker und sehr gut ausgestatteter Zweiplatz-SB-Sauger SB VC 2 im ansprechenden Kärcher Standarddesign w...
Kärcher
0.300-353.0
€ 4.373,42*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher SB-Sauger SB VC 1 (3 Angebote) 
Jeder Saugvorgang mit unserem vorkonfigurierten und leistungsstarken Einplatz-SB-Sauger SB VC 1 beginnt mit einer automatischen Reinigung des Filters durch das Filterabreinigungssystem Tact. Dies s...
Kärcher
0.300-352.0
€ 3.348,98*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher SB-Sauger SB VC 1 Ec (1 Angebot) 
0.300-372.0, Hervorragend ausgestattet, sehr leistungsstark und im ansprechenden Kärcher Standarddesign: Unser Einplatz-SB-Sauger SB VC 1 Ec mit langlebiger Ec-Turbine punktet mit hervorragenden Re...
Kärcher
0.300-372.0
€ 4.418,86*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher SB-Sauger SB VC 2 Ec (1 Angebot) 
0.300-373.0, Dank einer Fülle innovativer Lösungen im Rahmen eines durchdachten Gesamtkonzepts erfüllt unser Zweiplatz-SB-Sauger SB VC 2 Ec mit bürstenlosem Gleichstrommotor höchste Ansprüche an Sa...
Kärcher
0.300-373.0
€ 6.340,29*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher ABS Impulszaehler DUO SB-SAUGER (2.639-332.0) (4 Angebote) 
Kärcher ABS Impulszaehler DUO SB-SAUGER (2.639-332.0)
Kärcher
2.639-332.0
€ 277,16*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher 4.683-087.0 Steuerung SB-VAC (3 Angebote) 
Kärcher 4.683-087.0 Steuerung SB-VAC
Kärcher
4.683-087.0
€ 342,72*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk® SB Saugstation 211547-YY (7 Angebote) 
Nilfisk® SB Saugstation Die Nilfisk® SB Saugstation erfüllt alle Anforderungen, die an SB-Sauger an Tankstellen gestellt werden: Der Trockensauger überzeugt durch eine einfache, anwenderfreundliche...
Nilfisk-ALTO
65481
€ 2.257,26*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk® SB Saugstation Tandem 211548-YY (7 Angebote) 
Nilfisk® SB Saugstation Tandem Die Nilfisk® SB Saugstation erfüllt alle Anforderungen, die an SB-Sauger an Tankstellen gestellt werden: Der Trockensauger überzeugt durch eine einfache, anwenderfreu...
Nilfisk-ALTO
65482
€ 2.921,82*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher Montageteil SB-Sauger Schlauchrueckholun (4.802-009.0) (3 Angebote) 
Kärcher Montageteil SB-Sauger Schlauchrueckholun (4.802-009.0)
Kärcher
4.802-009.0
€ 259,25*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk Platine-Elektronik SB-Saugstation (2 Angebote) 
Nilfisk Platine-Elektronik SB-Saugstation
Nilfisk-ALTO
107402334
€ 280,68*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Tankstellensauger
^

Autoreinigung an der Saugstation

Saugstationen werden grundsätzlich im gewerblichen Bereich wie zum Beispiel an Tankstellen verwendet. Ein den gewöhnlichen Staubsaugern ähnliches Funktionsprinzip ermöglicht einen effizienten Einsatz. Mit der Saugstation werden Schmutz und Staubteilchen durch den erzeugten Unterdruck in das Gerät eingesaugt. Durch Filter wird diese Luft von Schmutz befreit. Da Saugstationen grundsätzlich für mehrere Personen zur Verfügung gestellt werden, gibt es einen Münzeinwurf. Der Betrieb startet erst mit dem Einwurf einer Münze oder einer Wertmarke und stoppt automatisch, sobald das Guthaben aufgebraucht ist.

Verschiedene Formen von Saugstationen

Eine Saugstation kann als Einzelsauger ebenso wie auch als Doppelsauger oder Zentralsauganlage eingesetzt werden. Besonders an Tankstellen oder bei Autowaschanlagen werden sie eingesetzt, die besondere Anforderungen erfüllen. Dies ist notwendig, um einen SB-Betrieb zu ermöglichen. Eine SB-Saugstation kann ohne Fachwissen problemlos bedient werden. Der häufige Einsatz einer SB-Saugstation erfordert einen dementsprechend großen Schmutzbehälter, der im Durchschnitt ca. 30 Liter fasst. Somit steht einem langen Einsatz mit gleich bleibender Leistung nichts im Weg.
Von der SB-Saugstation führt ein langer Schlauch zur Fugendüse, wodurch man sämtliche Stellen im Fahrzeug problemlos erreichen kann. Nach dem Gebrauch kann der Saugschlauch wieder auf den Schlauchhalter gelegt werden. Ein SB-Doppelsauger kann von zwei Personen gleichzeitig bedient werden. Anstelle eines Schlauchs stehen zwei separate Schläuche zur Verfügung. Dadurch kann das Kontingent erhöht werden und die Saugstation auch effizienter eingesetzt werden. Eine Zentralsauganlage bietet die Möglichkeit, mehrere separate Saugschläuche von einer zentralen Sauganlage aus zu bedienen. Dadurch können je nach Ausführung bis zu zwölf Fahrzeuge zeitgleich gesaugt werden, wobei lediglich eine Saugstation erforderlich ist. Die Funktionsweise eines Zentralstaubsaugers beruht auf dem Prinzip, dass der Sauger räumlich vom Saugschlauch getrennt aufgebaut wird.

Leistung, Funktionen und Details von Saugstationen

Ausschlaggebend für das Saugergebnis an einer Saugstation ist einerseits die Leistung, andererseits natürlich auch die Beschaffenheit des Filters. Verschleißfreie Filter und Filtersysteme ermöglichen eine lange, gleich bleibende Saugleistung und eine einfache Wartung sowie Reinigung. Die Leistung von Saugstationen variiert von Modell zu Modell. Diese kann durch einen oder zwei Motoren erreicht werden, die über eine Leistung von rund 1.200 bis 1.400 Watt verfügen. Die Leistung einer Saugstation kann in Kubikmeter pro Sekunde, Meter pro Sekunde oder Pascal angegeben werden. Mit zunehmender Messzahl erhöht sich auch die Saugleistung. Wird die Leistung in Watt angegeben, so lässt sich dadurch auch auf den Stromverbrauch schließen.

Zubehör für Saugstationen

Neben dem Sauggerät und dem Saugschlauch besteht eine Saugstation auch aus einer Standsäule, auf welcher die einzelnen Geräte montiert sind. Teilweise verfügen Saugstationen über eine Beleuchtung, die auch bei unzureichendem Licht eine problemlose Bedienung ermöglichen. Zu den Sonderausstattungen von Saugstationen gehören zum Beispiel eine Alarmanlage, ein Münzzählwerk, eine Münzsperre oder der Betrieb mit einer Saugturbine. Durch diese Sonderausstattungen wird einerseits die Saugleistung erhöht, andererseits treten bei der Wartung und Pflege weniger Komplikationen auf. Es gibt Saugstationen, die fest montiert werden, und fahrbare Geräte, die auch für den mobilen Einsatz geeignet sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.