Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCBA 2M-1S KIT1 220-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCBA 2M-1S KIT1 220-240V
PCBA 2M-1S KIT1 220-240V
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_107415191
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107415191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Gewicht:
122 kg
Länge:
148 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
93 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,27*
€ 66,02*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 72,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,51*
€ 75,26*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 50,29*
€ 75,36*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.