| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4430018 Herst.-Nr.: 4430018 EAN/GTIN: 4059192017354 |
| |
|
| | |
| kleiner Messtisch aus Stahl MarStand 820 N Arbeitsbereich a: 0 - 110 mm Aufnahmebohrung: 3/8 Weitere Informationen: | | Länge: | 27,8 cm | Breite: | 19,2 cm | Tiefe: | 10,6 cm | Bruttogewicht: | 2,782 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,56* | € 283,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 241,13* | € 286,97* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 259,44* | € 318,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|