Kleinmesstisch mit verstellbarem Querarm Ausführung: Tisch aus Stahl, gehärtet. Mit Schmutznuten und Gussfuß. Aufnahmebohrung Ø 8 mm. Lieferung in Transportverpackung.
Kleinmesstisch mit verstellbarem Querarm • Tisch aus Stahl, gehärtet • Mit Schmutznuten und Gussfuß • Messuhrenaufnahme Ø 8 mm Lieferung: In Transportverpackung.
Kleinmesstisch mit starrem Arm Ausführung: Tisch aus Stahl, gehärtet. Mit planer Tischfläche und Gussfuß. Aufnahmebohrung Ø 8 mm. Lieferung in Transportverpackung.
MAHR Messtisch • Kleiner Messtisch aus Stahl MarStand 820 N, Arbeitsbereich a 0, 110 mm, Aufnahmebohrung 8H7 mm, mit der Herstellerartikelnummer 4430000. Mit EAN-Code 4059192017347.
mit verstellbaren Querarm, Messhöhe 100 mm, Ausladung 50 mm, Säulendrm. 22 mm, Tischplatte 65 x 75 mm, Aufnahmebohrung für Messuhr 8 mm H7 - Fabrikat: Käfer
Messhöhe 150 mm, Ausladung 135 mm, Säulendrm. 28 mm, Tischplatte Spezialstahl ( 98 x 115 mm ), Aufnahmebohrung 8 mm H7, Querarm verschiebbar, Stabnuten - Fabrikat: Käfer