| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4400193 Herst.-Nr.: 4400193 EAN/GTIN: 4059192016500 |
| |
|
| | |
| Induktiver Messtaster Millimar P1300 TB ohne Kabel|Kompatibilität: Tesa|Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2 mm|Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar)|Messkraft (Text): Druckluftabhängig|Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Schlüssel für Vorhubeinstellung, Schlauchanschluss für Pneumatik Weitere Informationen: | | Länge: | 5 cm | Breite: | 2,9 cm | Tiefe: | 0,9 cm | Bruttogewicht: | 0,009 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 288,68* | € 339,41* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,71* | € 339,55* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 247,91* | € 340,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|