| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001740927 Herst.-Nr.: 4400193 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Induktiver Messtaster Millimar P1300 TB ohne Kabel,Kompatibilität: Tesa,Messbereich Fühlhebelmessgerät · Feinzeiger · Taster: ± 2 mm,Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar),Messkraft (Text): Druckluftabhängig,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Schlüssel für Vorhubeinstellung · Schlauchanschluss für PneumatikWeitere technische Eigenschaften:· Abstand oberer Anschlag: +2.2 . . . 4.4· Abstand oberer Anschlag (inch): + .09 ... .173\"· Abstand unterer Anschlag: -2.2 . . . 0· Abstand unterer Anschlag (inch): - .09 ... 0\"· Empfindlichkeitsabweichung: 0.3%· IP Schutzart: IP 64· Kompatibilität: Tesa· Lieferumfang: Bedienungsanleitung· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .020\": 40 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .039\": 120 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 0,5 mm: 1µm· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 1,0 mm: 3µm· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .079\"· Messkraft (Text): Druckluftabhängig· Messwertumkehrspanne µm: 0.5µm· Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): 20 µ\"· Produktbezeichnung: Induktiver Messtaster· Produkteigenschaften: Tesa KompatibilitätTesa-Halbbrückentechnologiemit Druckluft-VortriebHohe Servicefreundlichkeit, Kabel und Taster über Steckverbindung trennbarMessbolzen in Kugelführung gelagertAngaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon· Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte· Produktgruppenname: Millimar· Produkttyp: P1300 TB ohne Kabel· Temperaturkoeffizient: 0.15µm/°C· VPE 01 - Breite: 10.3cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.102KG· VPE 01 - Länge: 17.5cm· VPE 01 - Tiefe: 3.2cm· VPE 01 - Volumen: 576.8cm³· Wiederholpräzision [µm]: 0.1µm· Wiederholpräzision fw in inch (Text): 4 µ\" |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 287,32* | € 339,68* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,93* | € 339,70* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 279,70* | € 340,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|