| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4337625 Herst.-Nr.: 4337625 EAN/GTIN: 4059192014544 |
| |
|
| | |
| Digitale Messuhr MarCator 1086 Ri| IP Schutzart: IP 42| Datenschnittstelle: Integrated wireless, USB, Digimatic, Opto RS-232C| Werksnorm| Messspanne in mm: 25mm| Ziffernschrittwert in mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01| Ziffernschrittwert inch: .00002, .00005, .0001, .0002, .0005 | Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie Weitere Informationen: | | Länge: | 23,4 cm | Breite: | 10,8 cm | Tiefe: | 9 cm | Bruttogewicht: | 0,402 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messzeug, Messwerkzeug, Messuhren |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,06* | € 434,77* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,53* | € 435,87* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,32* | € 441,12* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,99* | € 448,40* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 398,88* | € 448,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|