| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-745227 Herst.-Nr.: 4337625 EAN/GTIN: 4059192014544 |
| |
|
| | |
| Digital-Messuhr mit Funkübertragung
Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280 ° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkverbindung, RS 232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR 2450, 3 V. Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), mit umstellbarem Ziffernschrittwert. Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 auf Anfrage erhältlich. Abhebekappe (Bestell-Nr. 4246 0165). Ösenrückwand (Bestell-Nr. 4246 0175). Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr. Funkempfänger (Bestell-Nr. 4942 0030). Sendermodul für e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040). Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055). Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050). Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitale Messuhr MarCator0,0005/25mm MAHR |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 397,53* | € 434,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 398,58* | € 434,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 400,48* | € 436,92* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,37* | € 446,46* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 400,92* | € 450,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|