|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4103083 Herst.-Nr.: 4103083 EAN/GTIN: 4059192002398 |
| |
|
|  |  |
 | Digitaler Spezial-Messschieber MarCal 16 EWR-VS Messbereich: 0 - 200 mm Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005 Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic IP Schutzart: IP 67 Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui Weitere Informationen:  |  | Länge: | 35,5 cm | Breite: | 13,9 cm | Tiefe: | 4,2 cm | Bruttogewicht: | 0,693 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Messzeug, Messwerkzeug, Messschieber |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 60 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 516,97* | € 592,30* |  |  |  | Lager 9587 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 547,08* | € 643,42* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 537,92* | € 643,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 9587 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 9587 |  | Versand: Lager 9587 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|