| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-F_2345C.006 Herst.-Nr.: 2345C.006 EAN/GTIN: 4037753250259 |
| |
|
| | |
| Bohrnutenfräser DIN 844 Typ N D.6mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.3 lang FRANKEN Weitere Informationen: | | Marke: | FRANKEN | Nenn-Ø: | 7,5 mm | Typ: | N | Beschichtung: | TICN | Schneidenanzahl: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, bohrnutenfräser 6mm typ n, bohrnutenfräser hss, bohrnutenfräser, DIN, 844, F_2345C, 4037753250259, 2345C.006, TiCN, Beschichtung, 3, Schneiden, N, Typ, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,91* | € 35,65* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,87* | € 41,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|