| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-497905 Herst.-Nr.: 2345C.006 EAN/GTIN: 4037753250259 |
| |
|
| | |
| HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · Halsfreischliff ab Ø 6 mm · zum Fräsen von Werkstoffen bis ca. 1200 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Schaft-Ø: 6mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet· Freischliff: 5,5mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiCN-beschichtet | Nenn-Ø: | 6 mm | Schneidenlänge: | 13 mm | Gesamtlänge: | 57 mm | Einsatzlänge: | 19 mm | Schneidenanzahl: | 3 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | N | Norm: | DIN 844 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, bohrnutenfräser 6mm typ n, bohrnutenfräser hss, bohrnutenfräser, 3 Schneiden, Fräswerkzeug, TiCN Beschichtung, Fräser, N Typ, Schaftfräser, Fräswerkzeuge, 4116264560 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,08* | € 35,54* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,98* | € 41,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|