Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT500mm, 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     9587-CP_9180-600-S10012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9180-600|S10012
EAN/GTIN:
     4064615733490
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 6 Pendelstangen für Pendelmappen System Elba/Leitz, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
52,3 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Inneneinrichtung:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Material Korpus:
Stahl
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal c+p, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 359,93*
€ 445,26*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 399,65*
€ 468,86*
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 410,19*
€ 493,00*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,98*
€ 504,92*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,61*
€ 688,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,00*
€ 586,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,79*
€ 563,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,96*
€ 555,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,02*
€ 540,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 451,33*
€ 537,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,90*
€ 525,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,19*
€ 488,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1125-110|S10000
ab € 71,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.