Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T500 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     1498-11619-9180-600|S10012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9180-600|S10012
EAN/GTIN:
     4064615733490
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 6 Pendelstangen für Pendelmappen System Elba/Leitz,
Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Oberfläche Korpus:
lackiert
System Pendelstangen:
Elba/Leitz
Kippmaß:
2013 MMT
Breite:
930 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
52,3 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Inneneinrichtung:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal c+p, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 358,54*
€ 444,76*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 399,33*
€ 468,13*
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 408,56*
€ 492,07*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,94*
€ 503,97*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,67*
€ 687,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,14*
€ 817,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,08*
€ 793,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,82*
€ 780,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,44*
€ 757,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,67*
€ 710,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1125-110|S10000
ab € 71,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.