Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB502xT500mm, 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_9135-000-S10018
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9135-000|S10018
EAN/GTIN:
     4064615738396
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1950 x 502 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,41 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 4 etagen, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 225,53*
€ 289,83*
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 255,45*
€ 318,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,45*
€ 459,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,04*
€ 461,39*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,30*
€ 378,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,34*
€ 344,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-802|
ab € 25,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-801|
ab € 18,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-80|
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.