Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9135-000|S10018
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9135-000|S10018
EAN/GTIN:
     4064615738396
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70
kg,
Maße (H x B x T): 1950 x 502 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 4 etagen, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 225,67*
€ 292,88*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 233,50*
€ 294,06*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,98*
€ 469,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,90*
€ 471,09*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,09*
€ 560,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,76*
€ 538,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,99*
€ 478,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,26*
€ 466,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 374,90*
€ 446,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,08*
€ 421,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,90*
€ 393,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-802|
ab € 24,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-801|
ab € 18,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-80|
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.