Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1950xB1200xT600mm, 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1950xB1200xT600mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1950xB1200xT600mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_8932-00-S10601
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932-00|S10601
EAN/GTIN:
     4064615115722
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel- Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
89,31 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank h1950xb1200xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Mehrzweckschränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,42*
€ 577,19*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 475,70*
€ 580,02*
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 489,17*
€ 591,20*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,28*
€ 608,43*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,28*
€ 638,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,20*
€ 703,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,43*
€ 670,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 554,13*
€ 659,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 549,49*
€ 653,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,98*
€ 643,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,89*
€ 623,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,17*
€ 582,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8932-802|
ab € 45,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8932-801|
ab € 34,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.