Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_8922-055-S10142 Herst.-Nr.: 8922-055|S10142 EAN/GTIN: 4064615163617 |
| |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, , zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, für Schrankbreite 930 und Schranktiefe 600 mm, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5023 Fernblau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 82,37 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5023 Fernblau | Optik Türen: | Sichtfenster Acrylglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Sichtfenster-Werkzeugschrank, Plexiglas-Werkzeugschrank, Sichtfenster-Werkstattschrank, Plexiglas-Werkstattschrank, Mehrzweckschränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Metall-Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 583,61* | € 674,94* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 569,65* | € 690,56* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 621,21* | € 711,40* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 641,49* | € 746,76* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 791,24* | € 890,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|