Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1950xB930xT600mm, 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Werkstattschrank, H1950B930T600 mm
C+P Werkstattschrank, H1950B930T600 mm
C+P Werkstattschrank, H1950B930T600 mm
C+P Werkstattschrank, H1950B930T600 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Werkstattschrank, H1950B930T600 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     9587-CP_8922-00-S10552
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8922-00|S10552
EAN/GTIN:
     4064615115616
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, für Schrankbreite 930 und Schranktiefe 600 mm, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
75,19 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Mehrzweckschränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 363,43*
€ 445,26*
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 376,42*
€ 452,01*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 404,32*
€ 468,41*
28 Tage
1
Frei Haus
ab € 425,33*
€ 498,01*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,78*
€ 498,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,01*
€ 537,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,26*
€ 526,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,25*
€ 517,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,73*
€ 501,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 418,99*
€ 498,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,23*
€ 488,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,42*
€ 447,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8922-802|
ab € 35,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8922-801|
ab € 27,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.