Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT400mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT400mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT400mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_8820-000-S10237
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8820-000|S10237
EAN/GTIN:
     4064615134495
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel- Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 1 inkl. Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend, Maße (H x B x T): 1000 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,73 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, Mehrzweckschränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,09*
€ 360,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,97*
€ 360,08*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 301,88*
€ 375,38*
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 311,63*
€ 379,39*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,19*
€ 382,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,39*
€ 451,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,68*
€ 435,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,57*
€ 432,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,44*
€ 406,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,63*
€ 370,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-801|
ab € 23,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 31,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.