Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H1650xB1960xT407mm, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
C+P Logo
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_8062-110-S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8062-110|S10003
EAN/GTIN:
     4063332800089
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank mit Rückenlehne Comfort, mit Schuhrost, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 1650 x 1960 x 407 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Silbergrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
49,87 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Silbergrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Schuhablage, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenbank einseitig mit schuhrost, garderobenschrank, c+p garderobenschrank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben, ECLASS-5.1.4
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 785,54*
€ 861,98*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,83*
€ 878,84*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 766,08*
€ 881,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,28*
€ 902,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,11*
€ 929,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,98*
€ 1.025,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,63*
€ 1.021,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 858,62*
€ 1.021,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 858,60*
€ 1.021,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,44*
€ 1.001,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,05*
€ 975,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,54*
€ 934,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 11,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-704|
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.