Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm, Schwarzgrau/HPL Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
C+P Logo
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8062-110|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8062-110|S10003
EAN/GTIN:
     4063332800089
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, mit Schuhrost, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 1650 x 1960 x 407 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Silbergrau
Weitere Informationen:
Breite:
1960 | 1960 MMT
EAN Code:
4063332800089
Höhe:
1650 | 1650 MMT
Masse:
52.57
Tiefe:
407 | 407 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
52.57 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Silbergrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Schuhrost:
Ja
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Niveauregulierung:
Ja
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Sitzbank:
Ja
Sitzbanktyp:
einseitig
Sitzfläche:
durchgehend
Material Rückenlehne:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 767,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,13*
€ 1.059,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,45*
€ 1.031,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 857,60*
€ 1.020,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,63*
€ 946,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,88*
€ 930,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,63*
€ 913,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 11,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-704|
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.