Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm, Schwarzgrau/HPL Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
C+P Logo
C+P Garderobenbank 1-seitig, Feuchtraum, H1650B1960T407 mm
Artikel-Nr.:
     769-8062-110|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8062-110|S10003
EAN/GTIN:
     4063332800089
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, mit Schuhrost, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 1650 x 1960 x 407 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Silbergrau
Weitere Informationen:
Breite:
1960 | 1960 MMT
EAN Code:
4063332800089
Höhe:
1650 | 1650 MMT
Masse:
52.57
Tiefe:
407 | 407 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
52.57 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Silbergrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Schuhrost:
Ja
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Niveauregulierung:
Ja
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Sitzbank:
Ja
Sitzbanktyp:
einseitig
Sitzfläche:
durchgehend
Material Rückenlehne:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Versandart:
per LKW
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
58 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 785,54*
€ 861,98*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,83*
€ 878,84*
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 766,08*
€ 881,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,28*
€ 902,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,11*
€ 929,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,03*
€ 1.048,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,68*
€ 1.024,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 851,88*
€ 1.013,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,08*
€ 964,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,67*
€ 949,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,08*
€ 911,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 11,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-704|
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.