Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank Basic, H420xB1500xT350mm, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Sitzbank, H420B1500T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1500T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1500T350 mm
C+P Logo
C+P Sitzbank, H420B1500T350 mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_8051-000-S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-000|S10000
EAN/GTIN:
     4025314597141
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 420 x 1500 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,38 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Niveauregulierung:
Ja
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, garderobenbank l1500 mm, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben, ECLASS-5.1.4
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,35*
€ 226,06*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 177,23*
€ 226,31*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,13*
€ 242,23*
18 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 202,35*
€ 244,99*
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 202,10*
€ 248,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10058
ab € 188,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.