Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9145452805 Herst.-Nr.: 8051-000 7021 EAN/GTIN: 4025314597141 |
| |
|
| | |
| stabile Konstruktion aus Vierkant- (30 x 30 mm) und Rechteckstahlrohr (50 x 30 mm) mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung · Sitzlatten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten Hartholzleisten mit abgerundetem Querschnitt, im Profil ca. 60 x 30 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden oder Sitzlatten aus Kunststoff, lichtgrau, (z.B. für Feuchträume) · Comfort-Garderobenhaken · Sitzhöhe 420 mm · die Gestelle sind mit Bodengleitern ausgestattet, die einen Niveauausgleich von 10 mm zulassen · die Lieferung der Sitz- und Garderobenbänke erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertigWeitere technische Eigenschaften:· Sitzhöhe: 420mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Gestell: | Stahlrohr | Ausstattung: | ohne Schuhrost | Farbe: | schwarzgrau, RAL 7021 | Ausführung: | freistehend | Material: | mit Holzleisten | Tiefe: | 353 mm | Höhe: | 420 mm | Marke: | C+P | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,35* | € 226,06* | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 177,23* | € 226,31* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,13* | € 242,23* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 202,35* | € 244,99* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,22* | € 247,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|