Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4223-8051-000|S10000 Herst.-Nr.: 8051-000|S10000 EAN/GTIN: 4025314597141 |
| |
|
| | |
| Freistehende Sitzbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, vestellbare Bodengleiter mit 10 mm Niveauregulierung, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße: H 420 x B 1500 x T 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzleisten: Buche |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,35* | € 226,06* | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 177,23* | € 226,31* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,13* | € 242,23* | | | | Lager 4223 | 17 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 202,35* | € 244,99* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,22* | € 247,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4223 | | Versand: Lager 4223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 450,00* | € 9,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 450,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|