Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Putzmittel-Spind Evolo, H1850xB810xT500mm, 7035/5023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Putzmittel-Spind Evolo, H1850xB810xT500mm
C+P Putzmittel-Spind Evolo, H1850xB810xT500mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_48060-22-S10043
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48060-22|S10043
EAN/GTIN:
     4053597154577
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Garderobenschrank Evolo48, als Mehrzweckschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, innen mit Mitteltrennwand, links 4 fest eingebaute Böden, rechts 1 Ablageboden und 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5023 Fernblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
52,96 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5023 Fernblau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 378,78*
€ 469,12*
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 429,63*
€ 520,20*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,88*
€ 701,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,57*
€ 704,41*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,20*
€ 619,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,29*
€ 598,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,96*
€ 590,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,65*
€ 576,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 481,73*
€ 573,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,90*
€ 561,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,63*
€ 511,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.