| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_142011-000-S10084 Herst.-Nr.: 142011-000|S10084 EAN/GTIN: 4066681115903 |
| |
|
| | |
| Stahl-Schiebetürenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2 Stahltüren doppelwandig, gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 3 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1635 x 1200 x 435 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 74,95 KG | Korpus: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Front: | RAL 7035 Lichtgrau | Inneneinrichtung: | RAL 7021 Schwarzgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| |