| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_1181-00-S10447 Herst.-Nr.: 1181-00|S10447 EAN/GTIN: 4063332274903 |
| |
|
| | |
| Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1226 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau, sonstige Innenteile: RAL 7035 Lichtgrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 102,15 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 7035 Lichtgrau | Inneneinrichtung: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank lichtgrau, brandschutzschrank, cp dokumentenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.033,25* | € 1.232,84* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.138,36* | € 1.306,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.185,86* | € 1.361,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.185,13* | € 1.361,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|