Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschrank Certos mit Flügeltüren, innen 2 Böden, H1226xB1200xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau; Platte: Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerschutzschrank Certos mit Flügeltüren, innen 2 Böden, H1226xB1200xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau; Platte: Lichtgrau
Feuerschutzschrank Certos mit Flügeltüren, innen 2 Böden, H1226xB1200xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau; Platte: Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     158-CB1181.01
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1181-00|S10447 01
EAN/GTIN:
     4063332274903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
C+P Feuerschutzschrank C 4000 Certos mit Flügeltüren und Doppelbart-Sicherheitsschloß

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau; Platte: Lichtgrau

C+P Feuerschutzschrank C 4000 Certos

Feuergeschützte Schränke

  • besonders stabile und belastbare Stahlblechkonstruktion
  • allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102)
  • schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
  • Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
  • Stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
  • 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
  • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
  • Tragkraft pro Einlegeboden ca. 70 kg
  • Schrankgriffe schwarz
  • Versicherungseinstufung: privat und gewerblich bis 2.500,- Euro (abhängig vom Versicherer)

 

4 Ausführungen lieferbar:
1) Thekenschrank
Höhe 122,6 cm, 2 Fachböden, 2½ Ordnerhöhen,
Abdeckplatte in Lichtgrau- oder Buche-Dekor.
2) wie 1) aber Breite 120 cm
3) Höhe 195,0 cm, 3 Fachböden, 4 Ordnerhöhen, 1 Schließfach
4) Höhe 195,0 cm, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, Breite 93 cm

5) wie 4) aber Breite 120 cm

 

 


  • Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau; Platte: Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 120,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
182,66
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
feuergeschützt
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Doppelbartschloss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.037,65*
€ 1.238,26*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,97*
€ 1.312,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.190,12*
€ 1.367,62*
€ 4,95*
ab € 1.185,88*
€ 1.367,62*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,62*
€ 1.627,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,80*
€ 1.615,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,92*
€ 1.536,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,39*
€ 1.482,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,12*
€ 1.416,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.