| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_080090-29-S10009 Herst.-Nr.: 080090-29|S10009 EAN/GTIN: 4067521042595 |
| |
|
| | |
| Aufsatzschrank Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 250 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 500 x 500 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 59,34 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 7035 Lichtgrau | Oberfläche Korpus: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 186 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,55* | € 215,83* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 172,75* | € 216,34* | | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,90* | € 316,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|