| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-478770-YY Herst.-Nr.: 080090-29|S10009 EAN/GTIN: 4067521042595 |
| |
|
| | |
| C+P Aufsatzschrank für Kleiderspind Serie Classic PLUS, 2 Abteile Breite 250 mm, lichtgrau, lichtgrau, für Vorhängeschloss TÜV/GS-geprüfte Sicherheit 2 Abteile Abteilbreite je nach Ausführung 250, 300 oder 400 mm Verschiedene Frontfarben erhältlich Je nach Variante mit Zylinderschloss oder Riegel für Vorhängeschloss Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten Türöffnung 110 Grad Türaufhängung rechts Stahl-Tür mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität Aufhängung in stabilen Drehbolzen 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm inkl. Tür-Schutz Weitere Informationen: | | Abteil Breite: | 250 mm | Eigengewicht: | 59.34 kg | Fronten RAL Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | Korpus RAL Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | Korpus Material: | Stahl | Schloss Typ: | geeignet für Vorhängeschloss | HEIGHT GRO: | 500.00 mm | WIDTH GRO: | 250.00 mm | DEPTH GRO: | 500.00 mm | WEIGHT GRO: | 59.340000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | 186 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,55* | € 215,83* | | | | | | 57 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 172,75* | € 216,34* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,90* | € 316,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|