Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic PLUS, Bank, 2 Abteile, 2120x800x815mm, 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind
C+P Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_0800507-22-S10048
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800507-22|S10048
EAN/GTIN:
     4066681827912
Suchbegriffe:
Holzbank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit untergebauter Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2120 x 800 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5012 Lichtblau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
48,6 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 425,99*
€ 523,08*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,94*
€ 542,00*
50 Tage
23
Frei Haus
ab € 703,60*
€ 817,73*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,08*
€ 622,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,50*
€ 602,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,31*
€ 592,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 494,21*
€ 588,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,26*
€ 581,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,79*
€ 560,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,99*
€ 506,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7073|
ab € 8,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-303
ab € 9,39*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 19,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611
ab € 7,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-731R
ab € 130,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 71,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22/
ab € 69,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705/
ab € 32,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742+04900-744
ab € 7,89*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,31*
Zubehör
CP
08002-80250
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.