Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür glatt,ohne Lüftungsschlitze,f. Garderoben-/Schließfachschrank,Stahl,Aufpreis/Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272039
272039
Artikel-Nr.:
     711-272039
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08001-303
EAN/GTIN:
     4064615635701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleiderschranktür
Schranktür
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Flügeltür glatt, ohne Lüftungsschlitze
  • Für Garderoben- oder Schließfachschrank
  • Aus Stahl
  • Aufpreis je Tür! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Tür für Schrank, Schranktür

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Garderoben- oder Schließfachschrank
Türtyp:
Flügeltür glatt, ohne Lüftungsschlitze
Material:
Stahl
Aufpreis:
Aufpreis je Tür! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt beste
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank, schließfach schrank, Tür für Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.