Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 4 Abteile, 1850x1200x500mm, 7016/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080002-40-S10007
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080002-40|S10007
EAN/GTIN:
     4067521331255
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 4 Abteile für 2 Personen, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen paarweise zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
63,9 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind c+p möbelsysteme 4 abteile, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
186 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,13*
€ 470,77*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 403,12*
€ 494,39*
50 Tage
21
Frei Haus
ab € 616,52*
€ 716,41*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,48*
€ 571,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,55*
€ 563,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,39*
€ 551,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 460,66*
€ 548,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,65*
€ 533,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,12*
€ 479,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 8,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
080092-40|S10012
ab € 308,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7011205|S10001
ab € 56,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7001205|S10001
ab € 56,08*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 12,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10001
ab € 93,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10001
ab € 93,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705/
ab € 32,77*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,35*
Zubehör
CP
08000-80250
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.