Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 4 Abteile, HxBxT 1.850 473741-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473741-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080002-40|S10007
EAN/GTIN:
     4067521331255
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
C+P Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 4 Abteile, HxBxT 1.850 x 1.200 x 500 mm, anthrazitgrau, anthrazitgrau, für Vorhängeschloss C+P bietet Ihnen mit dem Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS eine hochwertige Aufbewahrungslösung zur strikten Trennung von Privat- und Berufsbekleidung. Der Spind aus Stahl mit korrosionsfester Einnbrennlackierung ist in zahlreichen Ausführungen mit verschiedenen Unterbauten erhältlich. Zur sicheren Schwarz-Weiß-Trennung, z.B. von Einsatz-/Berufs- und Privatkleidung TÜV/GS-geprüfte Sicherheit Made in Germany 10 Jahre Hersteller-Garantie Bestmögliche Vermeidung von gesundheitsgefährdendet Kontamination Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten Innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität 110°-Türöffnung Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität Mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen Aufhängung in stabilen Drehbolzen In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich Schloss Typ = geeignet für Vorhängeschloss Fronten RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Unterbau = Bodengleiter Abteil Breite = 300 mm Eigengewicht = 63,9 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Eigengewicht:
63.9 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
geeignet für Vorhängeschloss
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
63.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
188 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,67*
€ 466,43*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 403,19*
€ 489,82*
51 Tage
20
Frei Haus
ab € 616,85*
€ 709,68*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,43*
€ 555,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,82*
€ 550,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,63*
€ 536,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,36*
€ 519,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,67*
€ 469,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 7,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
080092-40|S10012
ab € 307,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7011205|S10001
ab € 56,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7001205|S10001
ab € 56,22*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 12,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10001
ab € 92,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10001
ab € 92,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705/
ab € 32,85*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,36*
Zubehör
CP
08000-80250
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.