Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Sockel, HxBxT 100 x 1200 x 500 mm, schwarzgrau 473950-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473950-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-7001205|S10001
EAN/GTIN:
     4067521305737
Suchbegriffe:
Spind-Zubehör
C+P Stahl-Sockel, HxBxT 100 x 1200 x 500 mm, schwarzgrau Sockel für C+P Serie Classic PLUS Höhe 100 mm Schwarzgrau Maße (H x B x T): 100 x 1200 x 500 mm
Weitere Informationen:
Fronten RAL Farbe:
-
Unterbau:
Sockel
Unterbau Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
500.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 56,22*
€ 73,61*
Lager 4445
40 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,65*
€ 81,54*
51 Tage
15
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 113,31*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.