Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT600mm Anbauregal 6 Stahlböden grau/verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9147461935
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HAA256013XL
EAN/GTIN:
     4250623761130
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
anthrazitgrau, RAL 7016 / verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,07*
€ 239,41*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,01*
€ 241,11*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,42*
€ 262,90*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,46*
€ 263,86*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 166,02*
€ 273,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13060L/040
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.