Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT600mm Anbauregal 6 Stahlböden grau/verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147461935
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HAA256013XL
EAN/GTIN:
     4250623761130
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen · kunststoffbeschichtet · Fachböden verzinkt · Höhe 40 mm, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · steckbare verzinkte Verbinderbleche und verzinkte Fußplatten · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregale 1060 bzw. 1360 mm, Anbauregale 1010 bzw. 1310 mm · Tiefen = Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
anthrazitgrau, RAL 7016 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,28*
€ 237,94*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,63*
€ 239,13*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,22*
€ 260,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,95*
€ 261,46*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 164,61*
€ 270,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,56*
€ 276,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13060L/040
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.