Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT500mm Grundregal 6 Stahlböden grau/verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9147461922
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HAG255010XL
EAN/GTIN:
     4250623761000
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
anthrazitgrau, RAL 7016 / verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,94*
€ 261,45*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,55*
€ 262,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,56*
€ 286,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,85*
€ 287,63*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 181,75*
€ 293,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,78*
€ 299,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050L/040
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.