| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9147461922 Herst.-Nr.: HAG255010XL EAN/GTIN: 4250623761000 |
| |
|
| | |
| stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen · kunststoffbeschichtet · Fachböden verzinkt · Höhe 40 mm, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · steckbare verzinkte Verbinderbleche und verzinkte Fußplatten · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregale 1060 bzw. 1360 mm, Anbauregale 1010 bzw. 1310 mm · Tiefen = Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 140 kg | Feldlast: | 1600 kg | Anzahl Fachböden: | 6 | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | anthrazitgrau, RAL 7016 / verzinkt | Ausstattung: | Stahlböden | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 2500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,94* | € 261,45* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,55* | € 262,76* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,56* | € 286,59* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,85* | € 287,63* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 181,75* | € 293,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|