Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1250xT750xH935mm Buche Multiplex lichtgrau/signalblau 3 Schubl.1 Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9000426084
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.12.14V-7035/5005
EAN/GTIN:
     4050413086210
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen-Innenmaße B 450 x T 600 mm · innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · 1 Tür mit Fachboden · 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Schiebegriff · Gesamttragfähigkeit 500 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 200 mm
Anzahl Türen x H:
1 x 600 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
signalblau, RAL 5005
Breite:
1250 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schubladen:
3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 52,95*
ab € 674,81*
€ 762,49*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 658,76*
€ 775,68*
Lager 9587
8
€ 6,90*
ab € 626,51*
€ 779,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 708,90*
€ 792,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 681,60*
€ 795,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,15*
€ 927,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,98*
€ 879,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,53*
€ 816,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,85*
€ 786,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,51*
€ 745,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
GS010002
ab € 9,96*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 BLAU
ab € 0,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 GRÜN
ab € 0,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 ROT
ab € 0,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 BLAU
ab € 0,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 GRÜN
ab € 0,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 ROT
ab € 0,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 BLAU
ab € 0,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-2 GELB
ab € 0,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 GRÜN
ab € 0,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 ROT
ab € 0,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 BLAU
ab € 1,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 ROT
ab € 1,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 BLAU
ab € 0,81*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 GRÜN
ab € 0,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.