Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04.12.14V-7035/5005 Werkbank B1250xT750xH935mm Buche Multiplex lichtgrau / sig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04.12.14V-7035/5005 Werkbank B1250xT750xH935mm Buche Multiplex lichtgrau / sig
04.12.14V-7035/5005 Werkbank B1250xT750xH935mm Buche Multiplex lichtgrau / sig
Artikel-Nr.:
     2280-2018801114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04.12.14V-7035/5005
EAN/GTIN:
     4050413086210
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank B1250xT750xH935mm Buche Multiplex lichtgrau/signalblau 3 Schubl.1 Tür robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen-Innenmaße B 450 x T 600 mm · innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · 1 Tür mit Fachboden · 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Schiebegriff · Gesamttragfähigkeit 500 kgWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
eClassID:
21100201
HerstellerNr:
04.12.14V-7035/5005
Werksnummer:
9000426084
Länge netto mm:
1330,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1080,00
Gewicht netto Kg:
131,500000
Gewicht brutto Kg:
131,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B1250xT750xH935mm Buche Multiplex
Produktart:
Werkbank
Ausfuehrung:
3 Schubladen 1 Tür
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 674,81*
€ 762,49*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 658,76*
€ 775,68*
4 Tage
8
€ 6,90*
ab € 626,51*
€ 779,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 708,90*
€ 792,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 681,60*
€ 795,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,49*
€ 907,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,66*
€ 896,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,08*
€ 878,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,26*
€ 852,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,81*
€ 803,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
GS010002
ab € 9,96*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 BLAU
ab € 0,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 GRÜN
ab € 0,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 ROT
ab € 0,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 BLAU
ab € 0,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 GRÜN
ab € 0,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 ROT
ab € 0,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 BLAU
ab € 0,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-2 GELB
ab € 0,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 GRÜN
ab € 0,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 ROT
ab € 0,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 BLAU
ab € 1,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 ROT
ab € 1,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 BLAU
ab € 0,81*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 GRÜN
ab € 0,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.