Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgewindemutter NN16X5 R N/S WPR CI ID 16mm EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8002498291
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10215420
EAN/GTIN:
     7333314316080
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
Kugelgewindemutter
Spindelmutter
kugelgewindemutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,301 kg
Marke:
EWELLIX
Material:
Komposit
Flansch:
rund
Dichtung:
Bürstenabstreifer
Innen-Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgewindemuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 409,39*
€ 466,64*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 430,20*
€ 476,63*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 483,59*
€ 566,72*
Lager 9587
4
€ 6,90*
ab € 579,64*
€ 645,92*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 600,84*
€ 662,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,92*
€ 768,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,94*
€ 749,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,88*
€ 722,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,86*
€ 703,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,64*
€ 689,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.